テープ :「両面テープ 3M 黒」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.14 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)46 使用環境屋内・屋外 主な用途プラスチック・粗面・固定・補修 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-17 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-16 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3M(スリーエム)サポートベータテープ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE) 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.3 長さ(m)10 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-18 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm 特性強力、両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)両面テープ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番389-2920 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途 厚さ(mm)1.1 ブラック 容量1 巻 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 主成分接着剤:合成ゴム系 使用環境屋内
1巻
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LVO-110-BF 【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF 3M(スリーエム) カスタマイズ可
・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています ・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています ・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます ・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです ・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです ・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します ・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途 厚さ(mm)0.1 ブラック 容量1巻 長さ(m)10 基材PVC 粘着剤アクリル系 サービス分類オーダー・加工
1巻
5,881 税込6,469
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります