テープ :「住友3M 両面テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります