テープ :「封筒 テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。
製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。
0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。
『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に
仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満
適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
封筒の封緘。工作・手芸。軽包装、紙袋、プラスチックケースに。不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
色白
テープ幅(mm)15
基材紙
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.10
粘着剤アクリル系
主な用途ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め
粘着力(N/25mm)11.8
アズワン品番62-3877-42
特性両面
1ケース(120巻)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター
主なワークパーツ
エコマーク認定番号18 112 172
グリーンマーク認定
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター
主なワークパーツ
エコマーク認定番号18 112 172
グリーンマーク認定
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。