テープ :「屋根 補修 材」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に
基材厚さ(mm)0.05
主な用途すき間シール用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。
凹凸面や曲面にもぴったりフィット。
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
主な用途隙間用
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)21.0
特性耐水性、耐候性
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
<防水・断熱・補修>
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
<防災への備え>
又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等
ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)225
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
粘着力(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)160
強い接着力!。手で切れる
用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に
材質アルミ箔、粘着剤
幅(mm)50
厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。