テープ :「布用強力両面テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
色クリア
長さ(m)50
粘着力3.5N/10mm
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。