テープ :「引き出し」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。
タック(ボールNo.)16
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)36
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました。手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません。
用途引越しなど、引き出しの飛び出し防止。部品・部材の仮固定。
色半透明
長さ(m)25
手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質PETクロス・PEラミ
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
手で切れる
テープを引き出す音がしにくい製品です
テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業
材質特殊ポリプロピレンフィルム
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)19
巻芯径(Φmm)76
テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48
長さ(m)50
主な用途梱包用
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番243-8889
材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色クリア
タイプ替テープ
長さ(m)50
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。