テープ :「手で切れるタイプ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ 動画あり
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上 テープタイプ手で切れる
1個
169 税込186
当日出荷

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.0 巻戻し力(N/10mm)0.067 引張強度(N/10mm)19 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用 伸度(%)146.40 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)7.63 巻戻し力(N/10mm)0.62 引張強度(N/25mm)50 引張強度(N/10mm)20.14 粘着力(N/25mm)19 巻戻し力(N/25mm)1.6 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Denka(デンカ)カットE70
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)843 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)6.9 引張強度(N/10mm)22 テープタイプ手で切れる
1箱(50巻)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番115-0001 幅(mm)48 厚さ(mm)0.055 質量(g)165 長さ(m)50 主な用途梱包用 テープタイプ手で切れる
1巻
409 税込450
当日出荷

ニトムズ高性能透明梱包用テープ
エコ商品
手で切れる テープを引き出す音がしにくい製品です テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包 伸び(%)9 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻ほか
868 税込955
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光洋化学エースクロスK10CL
エコ商品
扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途梱包用。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

光洋化学エースクロスK10GR
エコ商品
扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途梱包用。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

光洋化学エースクロスK10BE
エコ商品
扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途梱包用。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

光洋化学エースクロスK10BL
エコ商品
扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途梱包用。 タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)50 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。 強粘着で手切れ性に優れています。 耐水性に優れています。
テープタイプ手で切れる
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。省資源タイプで紙管ゴミを削減します。手で切断可能。
用途建築現場作業用。 トラスコ品番356-8784 質量(g)480 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)43.1 テープタイプ手で切れる
1巻
559 税込615
当日出荷

粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。耐水性に優れたポリエステル基材。
用途重梱包用。各種色分用。 粘着力(N/10mm)3.92 引張強度(N/10mm)54.9 展開力(N/10mm)0.98 テープタイプ手で切れる
1ケース(30巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ(手で切れる) 伸び(%)10 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)7.8 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)70 保持力(mm/60分)0.0 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(60巻)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 保持力(mm/30分)0.4 引張強度(N/25mm)53 巻き芯内径(mm)75 粘着力(N/25mm)10.0 巻戻し力(N/25mm)3.0 特性手で切れる テープタイプ手で切れる 伸び600%
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷

カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/15分)0.1 アズワン品番64-3926-10 テープタイプ手で簡単に切れる
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

材質基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 質量(g)390 長さ(m)50 テープ幅(mm)50 基材合成繊維布(ポリエチレンラミネート付) テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 テープタイプ手で切れる
1セット(30個)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。 質量(g)310 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)35 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります