テープ :「換気扇用 ダクト」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)10 使用温度(℃)100以下
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等 幅(mm)40 厚さ(mm)1 長さ(m)5 使用温度(℃)100以下
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

用途雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに・サッシ枠や換気扇の取り付けに エスコ品番EA944NF テープ地色 寸法(幅Wmm×長さLm)50×15 巻芯径(Φmm)76(3”) 主なワークパーツ
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります