テープ :「日東シンコー2号保護用PVCテープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 動画あり
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります