テープ :「梱包用ケース」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)10 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.055 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります