テープ :「梱包用ppテープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 定期注文
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.)21 伸び(%)160 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 最大テープ外径(Φmm)約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52 特性強力
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります