テープ :「段ボール 梱包 テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
こんなお得な商品も!

OPPテープ 中梱包用 100m巻
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
厚さ(mm)0.052
基材OPP
粘着力(N/cm)2.7
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)40
特性強力/透明
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.062
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.063
主な用途梱包用
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
伸び(%)150
主な用途梱包用
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)127.5
粘着力(N/25mm)6.95
巻戻し力(N/25mm)1.55
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
特性耐寒
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(6巻)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(6巻)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(8巻)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(5巻)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。