テープ :「段差」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。
主なワークパーツ
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
色透明艶消し
長さ(m)30
基材ポリ塩化ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
粘着力(N/25mm)3.32
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)50
色透明(つや消し)
長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
主な用途固定
粘着力(N/10mm)1.46
引張強度(N/10mm)30.61
伸長率(%)257
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.73MB)
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥899
税込¥989
欠品中
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。