テープ :「水のり」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
付属品電源ケーブル
トラスコ品番248-6799
セット内容本体
幅(mm)320
色グレー
高さ(mm)300
奥行(mm)510
電源(V)100
消費電力(W)400
対応【テープ長さ】360m
電源コード(m)1.8
使用テープ幅(mm)38~75
テープ長さ設定範囲(mm)150~2900
調節方式10mm単位
最大テープ外径(Φmm)250
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
付属品電源ケーブル
セット内容本体
幅(mm)267
色グレー
高さ(mm)230
電源(V)100
消費電力(W)400
電源コード(m)1.8
使用テープ幅(mm)38~90
テープ長さ設定範囲(mm)150~1000
調節方式ツマミ調節
1箱(1台)
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。
身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。
イメージとしては切手と同じです。
1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。
2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。
3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても)
ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。
大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。
繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。
少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
幅(mm)45
色茶系
長さ(m)50
関連資料(0.53MB)
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。
軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。
こちらはハンディーガムテープディスペンサーとウォーターテープ(45mm幅×50m巻 10巻)をセットにしたスタートキットです。
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。
身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。
イメージとしては切手と同じです。
1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。
2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。
3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても)
ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。
大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。
繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。
少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーとセット品です。
関連資料(0.53MB)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。(ウォーターテープは別途ご購入ください)
軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。
身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。
イメージとしては切手と同じです。
1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。
2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。
3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても)
ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。
大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。
繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。
少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーです。
関連資料(0.53MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。
材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)4.5
長さ(m)2
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター
自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)220
1台
¥209,000
税込¥229,900
4日以内出荷
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー
付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ
適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
質量(g)13500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)20~80
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280
長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)240
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。
しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。
建築現場の多様なシーンで活躍します。
強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。
特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。
のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに
ボイド管のろ防止・固定に
排水マスのふたふさぎに
養生用ベニヤ板の固定に
主な用途多用途
特性耐候性、防水性、撥水性
粘着タイプ強粘着
平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。
両面テープと違い、のり残りが起きません。
貼り直しや位置の変更も自由自在です。
汚れによって吸着力が低下した時は、水拭きにより吸着力が復活します。
貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。
用途室名札や取り外しが頻繁にあるものに
主なワーク大面材、パーツ
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。