テープ :「水膨張 テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
幅 = 19mm。厚さ = 1.15mm。長さ = 50m。バックの材質 = PEフォーム。色 = 白。接着強度 = 8 N/cm。片面 / 両面 = 両面。接着材料 = アクリル。引張強度 = 10N/cm。モデル番号 = 4952℃。Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
色白
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)1.15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。