テープ :「水道 管 補修 テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーロンテープ・グレー Rectorseal 動画あり
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります