テープ :「滑り止め」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)40 収縮後内径(Φmm)30
1個
5,180 税込5,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)25 収縮後内径(Φmm)12.5
1個
2,730 税込3,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)15 収縮後内径(Φmm)7.5
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)35 収縮後内径(Φmm)17.5
1個
4,710 税込5,181
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)50 収縮後内径(Φmm)25
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)45 収縮後内径(Φmm)22.5
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用 スベラーズ
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止! 雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。 やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着! はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に 玄関アプローチのタイル地に 脚立やハシゴに 主な用途滑り止め用
1巻(1m)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン 内函/外函(mm)6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
質量(g)20 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
長さ(m)1
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1 引張強度2以上(N/mm2) 伸び(%)500以上 耐熱温度(℃)常時90、瞬時120 セパレータ 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに 絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能 テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54/260 絶縁耐圧400VPM 特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
985 税込1,084
当日出荷

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。 質量(g)8 テープ長さ(mm)1020
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります