テープ :「白 ネジ 継手」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。. PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。. 特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。. PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。. RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。. 必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。. テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。. テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。. テープをしっかり押さえつけて平らにします。. オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン 仕様手で切断可能 使用温度範囲-100~260℃
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 厚さ(mm)0.1
1個ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに 仕様手で切断可能 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。 ホワイト 幅(mm)13 長さ(m)15 材質基材:フッ素樹脂 仕様手で切断可能 トラスコ品番855-0138 使用温度範囲(℃)-100~250
1箱(10巻)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります