テープ :「窓枠 テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)窓枠補修シート
傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。 キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。
用途窓枠の補修 材質表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤 シート幅(mm)幅185 主な用途補修 シート長さ(mm)2200
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります