テープ :「簡易網戸」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
用途網戸破れの簡易補修に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.3
色透明/ネット柄
内容透明/ネット柄 各1
粘着剤合成ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)16
特性通気性、透湿性
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。