テープ :「粘着力測定」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 測定温度(℃)2.0(80/変化量) 粘着力(N/10mm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリオンテープ No.3447は樹脂クロスを基材とし、合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。手切れ性のよい樹脂クロス基材を使用、また粘着剤を弱粘着仕様*1 にすることで内装工事の仮固定用としてご使用いただけます。目立つピンク色にすることで、作業後のはがし忘れリスク削減に貢献できます。テープの上から油性ペンで書くこともでき、重ね貼りも可能です。*1 プロテックテープNo.3448 粘着力(メーカー測定値) との比較による
用途(1)内装工事・改装時の養生シート固定用。(2)部材の仮固定・仮結束。(3)工事用の目印にも 桜色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 主な用途内装工事・改装時の養生シート固定用、部材の仮固定・仮結束 グリーンマーク認定
1箱(30巻)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります