テープ :「耐候性 ゴム」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
1巻ほか
869 税込956
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性
1巻
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付) 主な用途すきま用 特性耐久性、耐候性 断面タイプD型
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります