テープ :「自動車 部品 エンブレム」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。 耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。 各種建材・住設部品の接着・固定に。 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルPE発泡体両面テープ No.5565
エコ商品
特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用 タック(ボールNo.)7 保持力(ズレmm)40℃/0.5 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(72巻)
62,980 税込69,278
3日以内出荷

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など 180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス) 主なワークパーツ
1箱(6巻)ほか
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります