テープ :「舞台用テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)50
色透明(つや消し)
長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
主な用途固定
粘着力(N/10mm)1.46
引張強度(N/10mm)30.61
伸長率(%)257
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.73MB)
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
こんなお得な商品も!
アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。
基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途各種養生資材の仮止め、固定用。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.11
長さ(m)25
伸び(%)18
引張強度(N/10mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。