テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
ポリママルチテープSTRONG信越ポリマー5日以内出荷
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れエア漏れ蒸気漏れ液漏れ水漏れ各種漏えい補修※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。形状山形色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.43MB)グリーン購入法適合
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります