テープ :「行き先表示」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
ラインテープ 厚手タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。
トラスコ品番207-3745
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.065
色赤/白
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。