テープ :「衝撃吸収」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 クリア 質量(g)24 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷

・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック) 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 質量(g)21 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
149 税込164
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります