テープ :「車 配線 テープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)35以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
こんなお得な商品も!

アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
こんなお得な商品も!

ナシジテープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥899
税込¥989
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。