テープ :「配管 水 漏れ 補修 テープ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に エスコ品番EA934AA-3A 主な用途補修用
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に エスコ品番EA934AA-1 硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性) 主な用途補修用
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります