テープ :「階段滑り止め」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岩田製作所ラインプロ
階段やすべりやすい場所に便利なすべり止めテープです
砥粒鉱物粒子 主な用途滑り止め用
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)7.0 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古藤工業(Monf)すべり止めテープ
RoHS
手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等 幅(mm)50 長さ(m)5 粘着力(N/10mm)8.2 引張強度(N/10mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)0.7 タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)8.0 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・外機械などの足場の滑り止め用です。 階段など危険防止にも役立ちます。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります