テープ :「25mmねじ」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROアルミブラシ下部ドアシール. RS PROのブラシ下部ドアシール又はブラシストリップは、ドアの下の引き抜きから保護するように設計されています。このブラシドラフトエクスクリューダは、ヘビーデューティアルミキャリアで構成されており、最大25 mmの隙間を密閉できる26 mmのポリプロピレンブラシを備えたブラシで構成されています。このブラシストリップには穿孔済みの調整可能な固定穴があり、すばやく簡単に設置でき、めっきスチールねじが付属しています。主な特長と利点. 丈夫なアルミ設計 最大で25 mmの隙間を密閉することが可能 取り付け穴を穿孔済み ストリップを長さに合わせて切断可能 めっきスチールねじ付き. 用途. このアルミ製ブラシストリップは、ヒンジ付きドア、折り畳み式ドア、スライド式ドア、及びガレージドアに使用して、通風を防止し、屋外からの埃、異物、葉の侵入を食い止めることができます。このブラシストリップドラフト排除板は、凹凸のある床での使用にも最適です。
仕様長さ = 838mm幅 = 6.25mm高さ = 17.4 mm製品タイプ = ブラシストリップ
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります