テープ :「3M セロテープ」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業
材質特殊ポリプロピレンフィルム
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)19
巻芯径(Φmm)76
テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッタースチール製 折込み機能付き
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。
仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
トラスコ品番293-0161
幅(mm)170
高さ(mm)90
質量(g)330
奥行(mm)65
テープ幅(mm)(折返し幅)2~5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90
最大テープ幅(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番382-2745
幅(mm)101
高さ(mm)87
質量(g)500
奥行(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87
最大外径(mm)(テープ)130
最大テープ幅(mm)48
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。
トラスコ品番835-9069
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付
寸法(mm)66×112×25
色クリア
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。