テープ :「3m 両面テープ 車」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
伸度(%)680
主なワークパーツ
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80
被着材の素材金属
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)1.2
質量(g)300
長さ(m)10
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。