テープ :「led表示」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-1000 電子テープカッター エクト 動画あり
エクト電子テープカッター
エコ商品
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

TCE-700 オートテーパー ニチバン 動画あり
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付 トラスコ品番289-9655 質量(kg)2.6 電源AC100V 消費電力18W 本体寸法(mm)奥行249 使用テープ幅(mm)7~50 表示桁数最大3(テープ長さ) 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 テープ長さ設定範囲(mm)30~999
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~。7セグLEDデジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)16500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~150 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時) 定格消費電力(W)420 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)180 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷

長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5 付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル 適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)13~80 電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能) 消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360 長さ設定範囲(mm)40 - 9999 カット形状波形状 最大テープ外径(Φmm)230 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能あり 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)5-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。
トラスコ品番364-6939 質量(kg)11 電源AC100V(117V・230V対応可能) 消費電力180W 表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示 本体寸法(mm)奥行168 使用テープ幅(mm)13~80 本体寸法(mm)幅229 本体高さ(mm)360 テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)1-50(厚み2以下) 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット! 仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント 適合表面保護フィルム 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能) 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 主な用途保護用 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能) 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5cc トラスコ品番505-2852 材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング 幅(mm)137 高さ(mm)150 材質(本体)スチール鋼板 奥行(mm)245 電源(V)AC100 消費電力(W)18 表示3桁LEDデジタル表示 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)7~50 テープ長さ設定範囲(mm)20~999 最大テープ外径(Φmm)180 適合紙管(mm)76・35・25
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

定寸で自動送り、自動カットが可能です。
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FA等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に(外部信号入力 7P)。 最大幅 50mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オート ボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転 式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能ネジ式端子台(外部信号入力7P)、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります