キャビネット / プラボックス :「投光器 LED」の検索結果
関連キーワード
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。
付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート
トラスコ品番419-0377
材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
幅(mm)245
高さ(mm)230
奥行(mm)87
消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)
本体寸法(mm)奥行87
本体寸法(mm)高さ230
本体寸法(mm)幅245
充電時間(時間)6
配光角度(°)90
明るさ(Lm)2500
点灯時間8
最大点灯時間8
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。