キャビネット / プラボックス :「dinレール取付用ベース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。.省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。 .時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 .コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。 溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。. DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。. なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。. 省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。 時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。. 特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器
仕様互換性 = トップハット長さ = 1m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。