キャビネット / プラボックス :「アクセサリーケース」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プラスチックケースGLシリーズ専用アクセサリーです。上下カバーのかん合部に取り付けるOリングと、ねじ部に取り付けるワッシャのセットです。GLシリーズに使用することにより、保護等級IP65に適合します。
丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。標準LCDディスプレイが使用できます。外部から電池交換可能な電池ボックス付きです。強固な構造と、魅力的なデザインを両立しています。広く平滑な操作面は凹部に納められ、メンブレンシートを保護します。ディスプレイ表示窓付きの機種と、窓の無いフラットな機種をご用意しています。GRD-120□-□□は、ユーロカード基板に適合します。アクセサリーのシーリングキットを使用すると、保護等級IP65に適合する防塵・防滴仕様のケースになります。(※ディスプレイ表示窓の開口部が開いている機種は、適合しません。)。現場でのデータ収集や転送、計測や制御、デジタル制御による在庫管理・販売管理等に幅広く使用できます。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。