(PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ
薄さを重視したコンパクトタイプ・放熱方式はプレート方式を採用しています。・ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
- 付属品
- ・パッキン・取付ねじ・取扱説明書
- 寸法(mm)
- 150×620×650×40
- 質量(kg)
- 2.8
- 摘要
- サーモスタット内蔵(動作温度40℃、復帰温度25℃)
- 定格電圧(V)
- 【単相】AC100
- 定格電流(A)
- 0.29/0.26
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 23/21
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 起動電流(A)
- 0.39/0.31
- 騒音レベル(dB(A))
- 約48/51
- 設置場所
- 屋内用
- 使用温度
- -10~+60℃
- 定格能力(W/K)
- 8/8.5
- IP等級
- IP5X(カテゴリー2)
- 内容量
- 1個
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ
















