端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。