キャビネット / プラボックス :「トレイ」の検索結果

分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチ。Phoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。
仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609 アズワン品番65-7777-25
1個
219 税込241
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトバリアストリップ 1箱 25個入
ハロゲンフリープラスチックトラフは、完全な安全性と同時に導体の保護を考慮した設計 直径が最大 34 mm の個別又はバンドルされたケーブルは、安全かつ簡単に取り付けることができます ケーブルクランプはストレインリリーフを提供
仕様●材質:鋼●寸法:38 x 24 x 97mm●深さ:97mm●幅:24mm●コード番号:190-2112 アズワン品番65-7766-01
1箱(25個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact のケーブルハウジングは、10 種類のポジションがあり、ハウジングの色はグレーで、その用途に使用される素材はグレーです。ピッチを失うことなく整列できます プラグのマーキングの補足作業 接続ケーブルのストレインリリーフ用の堅牢なケーブルハウジングです
仕様●種類:ケーブルハウジング●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:44326, PH 2●コード番号:217-6438 アズワン品番65-7505-52
1袋(25個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

UL、CUL、CSA。Phoenix Contact マルチレベル Terminal。Phoenix Contact のマルチレベル Terminal Block 製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。 Terminal Block は、DIN EN50 022 準拠のフラット TOP ハットレールに取り付けるように設計されています。<
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:DLKB 2.5-PE●結線方法:スクリュー●定格電圧:400 V●モデル番号:DLKB 2,5-PE●コード番号:804-1438 アズワン品番65-7778-30
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Phoenix グレーの堅牢なケーブルハウジング(接続ケーブルのストレインリリーフ用)です。ピッチを失わずにケーブルの位置を合わせることができます。プラグのマーキングの補足作業この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH 2,5●併用可能製品:接続ケーブル●コード番号:201-5676 アズワン品番65-7757-49
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

。UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )。Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台。COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。特長。頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407 アズワン品番65-7711-67
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷