キャビネット / プラボックス :「盤用パーツ」の検索結果

分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
興和化成配線ブラケット
エコ商品
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 使用温度(℃)-30~100 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(14本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)