キャビネット / プラボックス :「ヒューズ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)。HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックス。HTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応
仕様●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384
アズワン品番65-7787-33
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。HellermannTytonポリエチレン端子台。電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:24A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:4mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8366
アズワン品番65-7709-53
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
HellermannTytonポリエチレン端子台。電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372
アズワン品番65-7709-56
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台。電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:101A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:25mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8381
アズワン品番65-7709-26
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
HellermannTytonポリエチレン端子台。電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:61A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:12mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8378
アズワン品番65-7709-55
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
。HellermannTytonポリエチレン端子台。電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:5A●適合電線サイズ:6 mm2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●定格電圧:250 V●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8375
アズワン品番65-7709-54
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。