キャビネット / プラボックス :「arduino ケース」の検索結果
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
難燃性ABS(UL94V-0) 製です。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃
材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)
色オフホワイト
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃
表面処理取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。