6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形2段ドア ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm WHMスペース120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm スイッチスペースELCB3P100A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160 保護等級IP44 扉開閉方式片開 アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
1面
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有効深さ(mm)160 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉) 基板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 塗装色ベージュ色 仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5 ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53 保護等級IP44 材質(ボディ)ステンレス アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 材質(扉)ステンレス 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
1面ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)