キャビネット / プラボックス :「制御 盤 box」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質鉄
規格CA(CA-G04)
保護等級IP3X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式カバー:ねじ止め
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP67
カバーねじ止め式
板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
保護等級IP2XD
扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。
前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。
不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。
制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上
寸法(縦×横)(mm)69×159.5
コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
塗装色ライトグレー レザートーン塗装
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー・ねじ止め
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。
ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP65
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.2
規格IP66
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)5
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP3X
有効深さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)レール取付バー
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2
扉形式(カバー)ねじ止め
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×200×80
有効深さ(mm)65
基板寸法(縦×横)(mm)385×175
保護等級IP66
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100
色ライトベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
保護等級IP66
材質鉄
ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製
塗装色ライトグレー レザートーン塗装
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さ(mm)76
保護等級IP55カテゴリー2
色ミラー仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバーをボトル締め
有効深さ(mm)65
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP54
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2
扉形式カバー・ねじ止め
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:ステンレス
色本体:塗装なし
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。
扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.6
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプCH形ボックス・横長タイプ
規格IP4X
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2
扉形式片扉(下開き)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
保護等級IP54
材質鉄
ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
色ライトベージュ
仕様防塵パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル小型ハンドル
保護等級IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉開閉方式片開(下開き)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
トラスコ品番730-2576
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
高さ(mm)300
奥行(mm)160
間口(mm)300
有効深さ(mm)143
基板寸法(mm)取付:250×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
保護等級IP55
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様防塵、防水パッキン付
材質アルミ鋳造製
保護等級IP66
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5
扉形式カバーをねじ止め
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。