キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。
配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。
操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。
軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。
材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ
付属品取付用ねじ:M4 10コ
適合パネルサイズ10~12型
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。