分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。

FA現場のお役立ち情報
10,745件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173 PHOENIXPhoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173PHOENIX
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
適合(基準)CSA緑/黄サイズ20→6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
適合(基準)ATEX、CCC、CSA、cULus、EACEx、IECEx、ULグレーサイズ20→6.AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131PHOENIX
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷
グレーサイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157PHOENIX
8,798税込9,678
1袋(10個)
5日以内出荷
適合(基準)CSA緑/黄シリーズUT6-PE定格電流(A)41動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
着脱式端子台5極 ヒューマンデータ着脱式端子台5極ヒューマンデータ
1,688税込1,857
1個
7日以内出荷
仕様●プラグ●内部シリンダゲージ:A3質量(kg)0.008603ピッチ(mm)5.08極数5定格電圧(V)320寸法a(mm)20.32定格電流(A)12接続方式ネジ接続対応機種USB-003、USB-010、USB-018、USB-502、LNX-003、LNX-003、MLNX-003-24V、LNX-010、LNX-013W材質(絶縁体)PA締付トルク(N・m)最小:0.5、最大:0.6難燃性UL94V-0標準剥線長(mm)7最大負荷電流(A)12(接続電線断面積が1.5mm2の場合)アズワン品番67-0435-08ねじ山M3電線断面積(mm2)2.5表面処理(コンタクト)すず
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740アズワン品番65-7583-29
基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2109シリーズ 2.54mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.3 kV 、150 V ac●シリーズ:2109●材質:ポリアミド●コード番号:191-8739アズワン品番65-7638-17
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743アズワン品番65-7746-43
[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付アズワン品番65-9313-88
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉材質PVCベージュ
露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ露出ボックス EA940CSシリーズエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性アズワン品番65-9314-03
端子台 30A 東洋技研端子台 30A東洋技研
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:30A●コード番号:181-0928アズワン品番65-7567-65
接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1袋(10個)
翌々日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
基板用端子台 3641シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3641シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1箱(90個)
予約販売
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3641●幅:15.8mm●コード番号:191-5505アズワン品番65-7664-81
ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24A フエニックス・コンタクトユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。ボルトコネクト端子これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応しますナットを固定するヒンジ付きカバーウィングを使用して安全で迅速な接続を実現します。 ウィングが折りたたまれた状態でボルトにリング端子を装着できます。 装着したら、ウィングを閉じてドライバでナットを動かせます。 折りたたみウィングは感電防止の絶縁リング端子などの通電金属部品に対応します。 簡単に識別できるようマーカーストリップを使用してマークすることもできます(品番: ; 290-1191 290-1191 )。 隠しキャプティブスプリング搭載スペーサにより、ねじが振動で緩まないよう固定されます。 ユニバーサルフットを使用すると、「トップハット」及び「G」プロファイルレールの両方に取り付けできます。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5●結線方法:ボルト●定格電圧:800 V●モデル番号:OTTA 2,5●コード番号:803-3433アズワン品番65-7510-63
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
予約販売
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8823アズワン品番65-7725-45
DINレール取付用端子アクセサリ エンドキャップ NS 35/15 CAPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドキャップ NS 35/15 CAPシリーズフエニックス・コンタクト
129税込142
1個
7日以内出荷
DINレールエンドクランプエンドクランプ、UKH 50 → UKH 240のエンドサポート用 DINレールNS 35に押し込み、2本のねじで固定 幅: 10 mm
仕様●種類:エンドキャップ●シリーズ:NS 35/15 CAP●併用可能製品:DINレール端子NS 35/15●コード番号:803-9605アズワン品番65-7777-22
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付アズワン品番65-9317-52
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-45
マーカー UCT-TMF 5 端子マーカー for use with モジュラ端子台 フエニックス・コンタクトマーカー UCT-TMF 5 端子マーカー for use with モジュラ端子台フエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリこれらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 5●コード番号:803-8687アズワン品番65-7777-27
配電ブロック 6極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1袋(20個)
予約販売
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
接続式端子台 プッシュイン MPT 1.5/Sシリーズ 17.5A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン MPT 1.5/Sシリーズ 17.5A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
MPT Mini DIN レール端子台 - Phoenix Contact Terminal ContactMPT シリーズの DIN レール Terminal ブロックは、Phoenix Contact の一般的な PT シリーズのミニチュアタイプです。この Terminal Block は、プッシュイン接続技術を備えているため、配線が簡単で、15 mm DIN レール( NS 15 )に取り付けられるコンパクトな設計です。すべての Terminal Point をマークする Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:MPT 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:MPT 1,5/S●コード番号:815-8860アズワン品番65-7785-22
基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:361●幅:15.8mm●コード番号:191-6460アズワン品番65-7663-49
基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑WURTH ELEKTRONIK
239税込263
1個
6日以内出荷
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタメスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806アズワン品番65-7770-94
基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入 ワゴジャパン基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
2.54 mm ケージクランプコネクタ特長と利点単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636アズワン品番65-7772-97
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ SP 2.5/ 1-Rシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ SP 2.5/ 1-Rシリーズフエニックス・コンタクト
389税込428
1個
7日以内出荷
COMBIプラグ業務用Phoenix Contact COMBIプラグを使用すると、ねじ / プッシュイン / スプリングケージ / 迅速接続テクノロジーを備えた基本的な端子台を自由に組み合わせることができます。グレー 28 → 12 AWG スプリングケージ接続
仕様●種類:コネクタスプリングケージ●シリーズ:SP 2.5/ 1-R●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7713アズワン品番65-7534-31
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ Sentronシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ Sentronシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:側面取り付けテストプラグ●シリーズ:Sentron●併用可能製品:2.5 mm 2 のスプリング式端子●コード番号:231-8453アズワン品番65-7571-50
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PSシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PSシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact テストプラグは、赤色で 1 ポジションの製品です。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:PS●併用可能製品:Clipline Complete 製品と連動します●コード番号:201-4070アズワン品番65-7752-97
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-4223アズワン品番65-7760-64
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911アズワン品番65-7583-07
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection pl
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614アズワン品番65-7557-29
タップ加工済 アースバー EAR ユーボンタップ加工済 アースバー EARユーボン
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281幅(mm)(テキストフィールド)9.5型式フラット白(RAL 9010)高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]種類ラベル長さ(m)5.5シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK使用周囲温度(℃)-40~120部材ポリエステル取付け方法ラッチ使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]識別テクノロジ:熱転写アズワン品番65-7540-08強度(フォイル)125μm併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kレベル数1コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
端子台 L-BOXX ワゴジャパン端子台 L-BOXXワゴジャパン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
スプライスコネクタセット
仕様●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8104アズワン品番65-7508-75
基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 フエニックス・コンタクト基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑フエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824アズワン品番65-7789-93
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097アズワン品番65-7579-79
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ エスコプルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):236●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉アズワン品番65-9317-93
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):70×158×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):131●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-91
キャビネット / プラボックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら