10,772件中 1,961~2,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
篠原電機ABCパーツ
エコ商品、RoHS
1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。
用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。 適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d 材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠原電機ABCパーツ
エコ商品、RoHS
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機ABCパーツ(補助金具)
エコ商品、RoHS
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。 材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.従来、戸当たり用パッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが、本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことができるため、コーナー部も1本もので処理ができ、作業効率があがります。2.パッキンの曲げ代が繋がっている為、防水効果が高まります。3.切断刃は簡単に交換できますので、いつでも新品同様の切れ味でご使用いただけます。
用途分・配電盤、制御盤等の防水のために使用するスポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。 質量(g)477 刃幅(mm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×92×85 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

篠原電機フラットポスト(2点固定タイプ)
エコ商品、RoHS
1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。 材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最短寸法(mm)60 最長寸法(mm)100
1個
459 税込505
3日以内出荷

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) ボディーカラーホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) ボディーカラーホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:240×210 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)300 奥行(mm)140 間口(mm)300 有効深さ(mm)110 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:140×210 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)300 奥行(mm)140 間口(mm)200 有効深さ(mm)110 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160 材質AAS樹脂 寸法(mm)取付基板:190×160 Nホワイトグレー色(N8.5) 高さ(mm)250 奥行(mm)120 間口(mm)250 有効深さ(mm)90 寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁丸形サポーター
RoHS
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状丸形 ねじ径M6 長さD(mm)11 長さL2(mm)15 長さL1(mm)15 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
トラスコ品番128-5713 材質スチール 寸法(mm)取付基板:520×820 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B) 高さ(mm)900 奥行(mm)200 間口(mm)600 有効深さ(mm)168
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
用途制御盤内。仮設トイレ内。冷凍倉庫内 材質PC 幅(mm)41.6 高さ(mm)38.1 電源(V)AC100 定格寿命(時間)40000
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 形状1連 幅(mm)160 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)77 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 最大風量(m3/min)0.47/0.54 縦(mm)160 横(mm)160 ナット皿ばねナット:M6 パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横) 前面開口部面積(cm2)60
1台
36,980 税込40,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 ナット皿ばねナット:M6
1台
34,980 税込38,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外設備機器などのアンカーボルトを完全収納し、端面でのケガを防止します。手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。平座金付きダブルナットを完全収納でき、ボルトが直接雨に当たりません。
用途アンカーボルトの保護カバー用。サビやケガ防止に。キュービクルに。 トラスコ品番200-3096 材質本体:PVC、内爪部:HDPE ミルキーホワイト 高さ(mm)63 寸法D1(Φmm)44.2 適合ねじM8、M10、M12、M14、W3/8、W1/2 適合寸法(mm)ボルト高さ:出荷時30~60mm、内爪変更時-
1箱(8個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。 材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム 透明
1個
349 税込384
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。 材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム 透明
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として 材質特殊合金鋼 タイプボルトナットタイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。 仕様IP69K ポリカーボネート樹脂 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)23 高さ(mm)19.5 奥行(mm)30 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 光源色昼光色
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新電機除湿器
絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!。この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。
質量(kg)1 消費電力(W)最大5 電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V 負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能) 絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回
1個
179,800 税込197,780
61日以内出荷

材質 定格(A)70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 処理方法スズメッキ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS ブラック/ブラック 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6) 寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130) 表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ 寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。 電圧(V)100 定格寿命(時間)≧30000 保護等級IP65 本体寸法(mm)奥行180 色温度(K)5500~6000 本体寸法(mm)幅180 外径(mm)880 照射角度(°)360
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDジューデンライト
床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。(三脚は別売り)。保管に便利なプラ段収納ケース入りです。まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。(三脚は別売り)
付属品専用充電器、単管クランプ、プラ段収納ケース、防眩シート トラスコ品番819-4035 幅(mm)294 高さ(mm)275 奥行(mm)363 電源(V)46.8/5200mAh(リチウムイオン電池) 消費電力(W)30 全光束(Lm)2400 電池充電器:リチウムイオン電池パック 明るさ(Lm)2400 点灯時間連続約8時間
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。
材質リン青銅 表面処理ニッケルメッキ 使用電池CR2032/CR2025 端子構造表面実装×2 入数600/キャリアテーピング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

フタがワンタッチ開閉の大型タイプです。
色(フタ)ベージュ 色(本体)ベージュ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉
ブラック 質量(g)1830 有効深さ(mm)140 バンド通し穴 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含) 取付スペースELB:3P100AF×1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等 材質ASA+PC-FR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
用途通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システム等 材質ABS オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、通信機器、家庭用品等 材質ABS 幅(mm)59.9 高さ(mm)30.1 質量(g)50 奥行(mm)130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.9×30.1×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、通信機器、家庭用品等 材質ABS 幅(mm)185.4 質量(kg)0.14 高さ(mm)35.5 奥行(mm)143.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185.4×35.5×143.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、通信機器、家庭用品等 材質ABS 幅(mm)112 高さ(mm)30 質量(g)70 奥行(mm)76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×30×76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)