キャビネット / プラボックス :「ヒューズ」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
商品豆知識
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色黒
ピッチ6.2mm
シリーズUT
定格電圧24V
ヒューズあり
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT4-HESILED24(5X20)
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
適合(基準)CSA、cULus
色黒
ピッチ6.2mm
シリーズUT4-HESI(5X20)
定格電流(A)6.3
ヒューズあり
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT4-HESI(5X20)
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ小型・軽量タイプ
使用温度(℃)-10~+50
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85
ヒーター素子PTCヒーター
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
付属品取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-10~+50
使用湿度(%RH)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。