キャビネット / プラボックス :「仮設用金具」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)3~6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
適合Φ50mm用
セット内容金具2本、取付ねじ付
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質鉄
仕様キャビネット用
セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付
質量(kg)0.9
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。